Pomac Automation B.V.
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
Dadi
Controdado
47035
47035.160.001
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
Hexagon thin nut ISO 4035 Brass CU2/CU3 M16
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Driving features
Hexagon
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M16
marca
Fabory
Driving features
Hexagon
Material
Brass
Material technical
CU2/CU3
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
20
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M16
m (max.)
8
P
2
s
24
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4035
Numeri di articolo
Numero articolo
47035.160.001
EAN
8717077258662
UBB
500649091419
UNSPSC
31161727
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD