text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut ISO 4035 Brass CU2/CU3 M10


This low-profile hex nut is made from brass (CU2/CU3) and manufactured to ISO 4035 standards. It features a metric thread.

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Driving features Hexagon
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
marca Fabory
Driving features Hexagon
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 5.61
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M10
m (max.) 5
P 1.5
s 16

Descrizione

This low-profile hex nut is made from brass (CU2/CU3) and manufactured to ISO 4035 standards. It features a metric thread.

Standard

ISO 4035

Numeri di articolo

Numero articolo 47035.100.001
EAN 8717077258631
UBB 500649091179
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.