Controdado
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
Dadi
Controdado
01595
01595.080.001
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
Hexagon thin nut DIN 936 Steel Plain 17H M8
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Class
17H
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M8
marca
Fabory
Class
17H
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
3.8
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M8
m
5
P
1.25
s
13
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
936
Numeri di articolo
Numero articolo
01595.080.001
EAN
8717077205710
UBB
500648117843
UNSPSC
31161727
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD