text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut DIN 936 Stainless steel A4 M24

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread

Specifiche

Diametro M24
marca Fabory
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 58
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M24
m 10
P 3
s 36

Standard

DIN 936

Numeri di articolo

Numero articolo 55221.240.001
EAN 8715494099219
UBB 500571770865
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.