text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut DIN 936 Stainless steel A2 M24


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M24
marca Fabory
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 58
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M24
m 10
P 3
s 36

Standard

DIN 936

Numeri di articolo

Numero articolo 51221.240.001
EAN 8715494110242
UBB 500571754455
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.