Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Dadi
Controdado
51221
51221.160.001
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
Hexagon thin nut DIN 936 Stainless steel A2 M16
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M16
marca
Fabory
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
20.1
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M16
m
8
P
2
s
24
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
936
Numeri di articolo
Numero articolo
51221.160.001
EAN
8715494110204
UBB
500571754034
UNSPSC
31161727