text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut DIN 936 Brass CU2/CU3 M16

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Driving features Hexagon
Material Brass
Material technical CU2/CU3

Specifiche

Diametro M16
marca Fabory
Driving features Hexagon
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 20.1
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M16
m 8
P 2
s 24

Descrizione

This low-profile hex nut is made of brass (CU2/CU3) and manufactured to DIN 936 standards. It features a metric thread.

Standard

DIN 936

Numeri di articolo

Numero articolo 47040.160.001
EAN 8717077230279
UBB 500648262128
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.