text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut DIN 439 2 Stainless steel A4 Min.50 M48

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Class Min.50
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right

Specifiche

Diametro M48
marca Fabory
Class Min.50
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 617
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M48
m 24
P 5
s 75

Standard

ASME B18.2.4.5M
NF E25-405-1
ISO 4035
DIN 439-2
NEN 2334-B

Numeri di articolo

Numero articolo 55090.480.001
EAN 8715494135214
UBB 500571425510
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.