My Favorites
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
Controdado
51090
51090.300.001
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
Hexagon thin nut DIN 439 2 Stainless steel A2 Min.50 M30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 3
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M30
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M30
m
15
P
3.5
s
46
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
NF
E25-405-1
NEN
2334-B
ISO
4035
Numeri di articolo
Numero articolo
51090.300.001
EAN
8715492268129
UBB
950355220852
UNSPSC
31161727