text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon thin nut DIN 439 2 Stainless steel A2 035 M10


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Class 035
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
marca Fabory
Class 035
Driving features Hexagon
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 6.41
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M10
m 5
P 1.5
s 17

Standard

NEN 2334-B
ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2
NF E25-405-1
ISO 4035

Numeri di articolo

Numero articolo 51090.100.001
EAN 8715492268037
UBB 950355220282
UNSPSC 31161727
Nato Stock Number 5310-12-322-6932

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.