Viti senza testa
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
Viti senza testa
07815
07815.060.020
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
Hexagon socket set screw with flat point MF ISO ≈4026 Steel Plain 45H M6X0,50X20
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Flat
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
20 mm
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Flat
Surface treatment
Plain
Thread
Metric extra fine thread
Dimensioni
d-D
M6
dp (max.)
4
L (mm)
20
P
0.5
s
3
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
≈2341
ASME
≈B18.3.6M
DIN
≈913
NF
≈E27-180
ISO
≈4026
BS
≈4168-2
Numeri di articolo
Numero articolo
07815.060.020
EAN
8717077242395
UBB
500648982600
UNSPSC
31161518
Scarica modello CAD