text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Steel Plain 45H M8X6


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 6 mm
marca Fabory
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Flat
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1.36
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M8
dp (max.) 5.5
L (mm) 6
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Standard

ASME B18.3.6M
DIN 913
ISO 4026
NF E27-180
NEN 2341
BS 4168-2

Numeri di articolo

Numero articolo 07810.080.006
EAN 8715492158987
UBB 952351760139
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.