Viti senza testa
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
07810
07810.060.030
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
Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Steel Plain 45H M6X30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
30 mm
marca
Fabory
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Flat
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
4.83
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M6
dp (max.)
4
L (mm)
30
P
1
s
3
t (min.)
2
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
913
BS
4168-2
ASME
B18.3.6M
ISO
4026
NF
E27-180
NEN
2341
Numeri di articolo
Numero articolo
07810.060.030
EAN
8715492158833
UBB
950351505801
UNSPSC
31161518
Nato Stock Number
5305-12-198-1256
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.