Viti senza testa
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
Viti senza testa
07810
07810.060.012
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
Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Steel Plain 45H M6X12
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
12 mm
marca
Fabory
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Flat
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
1.8
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M6
dp (max.)
4
L (mm)
12
P
1
s
3
t (min.)
2
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
913
ISO
4026
ASME
B18.3.6M
NEN
2341
BS
4168-2
NF
E27-180
Numeri di articolo
Numero articolo
07810.060.012
EAN
8715492158772
UBB
950351505496
UNSPSC
31161518