text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Steel Plain 45H M10X30


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 30 mm
marca Fabory
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Flat
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 13.28
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 30
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Standard

BS 4168-2
ASME B18.3.6M
NF E27-180
NEN 2341
DIN 913
ISO 4026

Numeri di articolo

Numero articolo 07810.100.030
EAN 8715492159403
UBB 950351507054
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.