text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A4 M8X16


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 16 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Flat
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 3.92
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M8
dp (max.) 5.5
L (mm) 16
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Standard

ISO 4026
ASME B18.3.6M
NEN 2341
BS 4168-2
NF E27-180
DIN 913

Numeri di articolo

Numero articolo 55240.080.016
EAN 8715492338044
UBB 952351180726
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.