Synspec B.V.
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
Viti senza testa
55240
55240.060.012
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
Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A4 M6X12
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
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
12 mm
marca
Fabory
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Point
Flat
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
1.8
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M6
dp (max.)
4
L (mm)
12
P
1
s
3
t (min.)
2
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4026
NEN
2341
ASME
B18.3.6M
DIN
913
BS
4168-2
NF
E27-180
Numeri di articolo
Numero articolo
55240.060.012
EAN
8715492337962
UBB
952351518008
UNSPSC
31161518