text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A4 M4X10


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M4
Lunghezza 10 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Flat
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.68
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M4
dp (max.) 2.5
L (mm) 10
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Standard

ISO 4026
NEN 2341
ASME B18.3.6M
BS 4168-2
DIN 913
NF E27-180

Numeri di articolo

Numero articolo 55240.040.010
EAN 8715492337801
UBB 952351516770
UNSPSC 31161518
Nato Stock Number 5305-12-197-5456

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.