Synspec B.V.
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
Viti senza testa
55240
55240.120.050
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
Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A4 M12X50
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
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza
50 mm
marca
Fabory
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Point
Flat
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
34
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M12
dp (max.)
8.5
L (mm)
50
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.3.6M
DIN
913
ISO
4026
NF
E27-180
BS
4168-2
NEN
2341
Numeri di articolo
Numero articolo
55240.120.050
EAN
8715494135511
UBB
500571428662
UNSPSC
31161518