Synspec B.V.
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
Viti senza testa
55240
55240.120.025
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
Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A4 M12X25
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
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza
25 mm
marca
Fabory
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Point
Flat
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
16
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M12
dp (max.)
8.5
L (mm)
25
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
913
ASME
B18.3.6M
NF
E27-180
NEN
2341
ISO
4026
BS
4168-2
Numeri di articolo
Numero articolo
55240.120.025
EAN
8715492338181
UBB
952351520145
UNSPSC
31161518