text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A2 M6X6


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 6 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Flat
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.793
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M6
dp (max.) 4
L (mm) 6
P 1
s 3
t (min.) 2

Standard

ASME B18.3.6M
NF E27-180
DIN 913
ISO 4026
NEN 2341
BS 4168-2

Numeri di articolo

Numero articolo 51240.060.006
EAN 8715492276797
UBB 952351514205
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.