text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A2 M5X5


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro M5
Lunghezza 5 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Flat
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.46
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M5
dp (max.) 3.5
L (mm) 5
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2

Standard

ASME B18.3.6M
ISO 4026
NEN 2341
BS 4168-2
NF E27-180
DIN 913

Numeri di articolo

Numero articolo 51240.050.005
EAN 8715492276704
UBB 952351588134
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.