text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A2 M4X20


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M4
Lunghezza 20 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Flat
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1.4
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M4
dp (max.) 2.5
L (mm) 20
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Standard

NEN 2341
DIN 913
BS 4168-2
ISO 4026
NF E27-180
ASME B18.3.6M

Numeri di articolo

Numero articolo 51240.040.020
EAN 8715492276698
UBB 952351513629
UNSPSC 31161518
Codice di inventario NATO 5305-12-327-5713

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.