text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A2 M20X25


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M20
Lunghezza 25 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Flat
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 42.6
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M20
dp (max.) 15
L (mm) 25
P 2.5
s 10
t (min.) 8

Standard

ASME B18.3.6M
NF E27-180
NEN 2341
ISO 4026
DIN 913
BS 4168-2

Numeri di articolo

Numero articolo 51240.200.025
EAN 8715494137072
UBB 500571327500
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.