Viti senza testa
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
Viti senza testa
51240
51240.025.012
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
Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A2 M2,5X12
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
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M2.5
Lunghezza
12 mm
marca
Fabory
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Point
Flat
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
0.3
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M2.5
dp (max.)
1.5
L (mm)
12
P
0.45
s
1.3
t (min.)
1.2
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E27-180
ISO
4026
NEN
2341
DIN
913
ASME
B18.3.6M
BS
4168-2
Numeri di articolo
Numero articolo
51240.025.012
EAN
8715494139663
UBB
500571323889
UNSPSC
31161518