Synspec B.V.
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
Viti senza testa
51240
51240.160.090
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
Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A2 M16X90
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
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
90 mm
marca
Fabory
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Point
Flat
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
113.7
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M16
dp (max.)
12
L (mm)
90
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E27-180
ISO
4026
DIN
913
BS
4168-2
NEN
2341
ASME
B18.3.6M
Numeri di articolo
Numero articolo
51240.160.090
EAN
8715494137041
UBB
500571327278
UNSPSC
31161518