text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A2 M16X40


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 40 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Flat
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 46.33
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M16
dp (max.) 12
L (mm) 40
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Standard

ISO 4026
NF E27-180
ASME B18.3.6M
NEN 2341
DIN 913
BS 4168-2

Numeri di articolo

Numero articolo 51240.160.040
EAN 8715494136990
UBB 500571326775
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.