Viti senza testa
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
Viti senza testa
51240
51240.100.012
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
Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Stainless steel A2 M10X12
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
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
12 mm
marca
Fabory
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Point
Flat
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
4.5
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M10
dp (max.)
7
L (mm)
12
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
913
ASME
B18.3.6M
NF
E27-180
NEN
2341
ISO
4026
BS
4168-2
Numeri di articolo
Numero articolo
51240.100.012
EAN
8715492277008
UBB
952351515293
UNSPSC
31161518
Nato Stock Number
5305-12-313-3803