FOCAL MEDITECH B.V.
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
Chiavi e viti di arresto
Viti senza testa
51230
51230.050.005
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
Hexagon socket set screw with dog point DIN 915 Stainless steel A2 M5X5
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Point
Dog
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M5
Lunghezza
5 mm
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Point
Dog
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M5
dp (max.)
3.5
L (mm)
5
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
z long (min.)
2.5
z long if L ≥
8
z short (min.)
1.25
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
915
ISO
4028
BS
4168-4
ASME
B18.3.6M
NEN
2344
NF
E27-182
Numeri di articolo
Numero articolo
51230.050.005
EAN
8715494113977
UBB
500571474443
UNSPSC
31161518
Scarica modello CAD