FOCAL MEDITECH B.V.
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
Viti senza testa
51230
51230.040.025
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
Hexagon socket set screw with dog point DIN 915 Stainless steel A2 M4X25
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Point
Dog
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M4
Lunghezza
25 mm
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Point
Dog
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M4
dp (max.)
2.5
L (mm)
25
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
z long (min.)
2
z long if L ≥
8
z short (min.)
1
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
2344
ASME
B18.3.6M
ISO
4028
NF
E27-182
DIN
915
BS
4168-4
Numeri di articolo
Numero articolo
51230.040.025
EAN
8715494113953
UBB
500571474286
UNSPSC
31161518