FOCAL MEDITECH B.V.
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
Viti senza testa
51230
51230.120.020
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
Hexagon socket set screw with dog point DIN 915 Stainless steel A2 M12X20
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Point
Dog
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M12
Lunghezza
20 mm
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Point
Dog
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M12
dp (max.)
8.5
L (mm)
20
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
z long (min.)
6
z long if L ≥
20
z short (min.)
3
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.3.6M
NF
E27-182
ISO
4028
DIN
915
NEN
2344
BS
4168-4
Numeri di articolo
Numero articolo
51230.120.020
EAN
8715494114196
UBB
500571476679
UNSPSC
31161518