MAVE B.V.
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
Viti senza testa
07840
07840.200.030
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
Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Steel Plain 45H M20X30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M20
Lunghezza
30 mm
marca
Fabory
Class
45H
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Point
Cup
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
47.8
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M20
dv
14
L (mm)
30
P
2.5
s
10
t (min.)
8
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.3.6M
NEN
2343
BS
4168-5
ISO
4029
DIN
916
NF
E27-183
Numeri di articolo
Numero articolo
07840.200.030
EAN
8715492164179
UBB
950351521980
UNSPSC
31161518