QUGAR bvba - 8797422026894
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
Viti senza testa
51260
51260.060.025
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
Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Stainless steel A2 M6X25
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
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
25 mm
marca
Fabory
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Point
Cup
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
3.83
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M6
dv
3
L (mm)
25
P
1
s
3
t (min.)
2
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.3.6M
NEN
2343
NF
E27-183
BS
4168-5
DIN
916
ISO
4029
Numeri di articolo
Numero articolo
51260.060.025
EAN
8715492278258
UBB
950351807694
UNSPSC
31161518