text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Stainless steel A2 M2X8


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro M2
Lunghezza 8 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Cup
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.119
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M2
dv 1
L (mm) 8
P 0.4
s 0.9
t (min.) 0.8

Standard

ASME B18.3.6M
NF E27-183
ISO 4029
NEN 2343
BS 4168-5
DIN 916

Numeri di articolo

Numero articolo 51260.020.008
EAN 8715492277787
UBB 950351803891
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.