text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Stainless steel A2 M2,5X6


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M2.5
Lunghezza 6 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Cup
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.14
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M2.5
dv 1.2
L (mm) 6
P 0.45
s 1.3
t (min.) 1.2

Standard

NF E27-183
ISO 4029
DIN 916
ASME B18.3.6M
NEN 2343
BS 4168-5

Numeri di articolo

Numero articolo 51260.025.006
EAN 8715492277817
UBB 950351804139
UNSPSC 31161518
Nato Stock Number 5305-99-257-4032

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.