text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cone point DIN 914 Steel Plain 45H M8X50


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 50 mm
marca Fabory
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cono
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 14
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M8
dt (max.) 2
L (mm) 50
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Standard

BS 4168-3
ISO 4027
ASME B18.3.6M
DIN 914
NF E27-181
NEN 2342

Numeri di articolo

Numero articolo 07800.080.050
EAN 8715492157522
UBB 951351184043
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.