text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cone point DIN 914 Stainless steel A4 M8X50

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 50 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Cono
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 15.1
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M8
dt (max.) 2
L (mm) 50
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Standard

NEN 2342
BS 4168-3
ASME B18.3.6M
ISO 4027
DIN 914
NF E27-181

Numeri di articolo

Numero articolo 55250.080.050
EAN 8715494135832
UBB 500571431872
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.