FOCAL MEDITECH B.V.
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
Viti senza testa
55250
55250.100.035
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
Hexagon socket set screw with cone point DIN 914 Stainless steel A4 M10X35
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Point
Cone
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
35 mm
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Point
Cone
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M10
dt (max.)
2.5
L (mm)
35
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Scarica PDF
Stampa
Standard
NF
E27-181
ISO
4027
BS
4168-3
DIN
914
ASME
B18.3.6M
NEN
2342
Numeri di articolo
Numero articolo
55250.100.035
EAN
8715494135856
UBB
500571432037
UNSPSC
31161518