text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cone point DIN 914 Stainless steel A2 M6X30

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 30 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Cono
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 4.66
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M6
dt (max.) 1.5
L (mm) 30
P 1
s 3
t (min.) 2

Standard

ASME B18.3.6M
NEN 2342
NF E27-181
BS 4168-3
ISO 4027
DIN 914

Numeri di articolo

Numero articolo 51250.060.030
EAN 8715494614115
UBB 500633198881
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.