Viti senza testa
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
Viti senza testa
51250
51250.050.045
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
Hexagon socket set screw with cone point DIN 914 Stainless steel A2 M5X45
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
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M5
Lunghezza
45 mm
marca
Fabory
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Point
Cono
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
5.17
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M5
L (mm)
45
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.3.6M
NEN
2342
BS
4168-3
ISO
4027
DIN
914
NF
E27-181
Numeri di articolo
Numero articolo
51250.050.045
EAN
8715494144537
UBB
500571402741
UNSPSC
31161518