Viti senza testa
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
Viti senza testa
51250
51250.030.004
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
Hexagon socket set screw with cone point DIN 914 Stainless steel A2 M3X4
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
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M3
Lunghezza
4 mm
marca
Fabory
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Point
Cono
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
0.1
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M3
L (mm)
4
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.3.6M
BS
4168-3
NEN
2342
ISO
4027
NF
E27-181
DIN
914
Numeri di articolo
Numero articolo
51250.030.004
EAN
8715494512442
UBB
500621787158
UNSPSC
31161518