text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cone point DIN 914 Stainless steel A2 M20X30

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right

Specifiche

Diametro M20
Lunghezza 30 mm
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Cono
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 43.15
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M20
dt (max.) 5
L (mm) 30
P 2.5
s 10
t (min.) 8

Standard

ISO 4027
BS 4168-3
ASME B18.3.6M
NF E27-181
DIN 914
NEN 2342

Numeri di articolo

Numero articolo 51250.200.030
EAN 8715494144865
UBB 500571406056
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.