FOCAL MEDITECH B.V.
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
Viti senza testa
51250
51250.160.070
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
Hexagon socket set screw with cone point DIN 914 Stainless steel A2 M16X70
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
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
70 mm
marca
Fabory
Driving features
Hexagon socket
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Point
Cono
Thread
Metric thread
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Dimensioni
d-D
M16
dt (max.)
4
L (mm)
70
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4027
NF
E27-181
NEN
2342
BS
4168-3
ASME
B18.3.6M
DIN
914
Numeri di articolo
Numero articolo
51250.160.070
EAN
8715494144841
UBB
500571405892
UNSPSC
31161518