text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket screw plug with taper pipe thread DIN 906 Steel Plain R1/4


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Taper pipe thread
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro 1/4 Inch
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Taper pipe thread
Weight per piece (g) 7.42
Codice merceologico

Dimensioni

b (js16) 10
s (D12) 7
Threads per inch 19

Standard

DIN 906

Numeri di articolo

Numero articolo 07650.063.001
EAN 8715492154538
UBB 950355051554
UNSPSC 31162103

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.