text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket screw plug with metric fine taper thread DIN 906 Steel Plain M18X1,50


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine taper thread
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M18
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine taper thread
Weight per piece (g) 14.6
Codice merceologico

Dimensioni

b (js16) 10
d-D M18
P 1.5
s (D12) 8

Standard

DIN 906

Numeri di articolo

Numero articolo 07660.180.150
EAN 8715492154682
UBB 950355052701
UNSPSC 31162103
Nato Stock Number 4730-12-146-5439

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.