DIN 908
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
Chiavi e viti di arresto
Tappo per tubazione
07640
07640.600.200
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
Hexagon socket screw plug with collar MF DIN 908 Steel Plain M60X2,00
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 3
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M60
marca
Fabory
Driving features
Hexagon socket
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Weight per piece (g)
445
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M60
d2 (h14)
68
L ≈
25
P
2
s (D12)
32
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
908
Numeri di articolo
Numero articolo
07640.600.200
EAN
8715492154422
UBB
950355371333
UNSPSC
31162103
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.