text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket screw plug with collar MF DIN 908 Steel Plain M22X1,50


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M22
marca Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric fine thread
Weight per piece (g) 50.8
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M22
d2 (h14) 27
L ≈ 18
P 1.5
s (D12) 10

Standard

DIN 908

Numeri di articolo

Numero articolo 07640.220.150
EAN 8715492154248
UBB 950355050986
UNSPSC 31162103
Codice di inventario NATO 5365-12-134-6172

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.