HERBO BVBA
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
07080
07080.040.020
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
Hexagon socket head cap screw with low head DIN 7984 Steel Plain 08.8 M4X20
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Low cylindrical head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M4
Lunghezza
20 mm
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Low cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
2.15
Info
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b (min.)
14
d-D
M4
dk
7
Full thread if L ≤
20
k
2.8
L (mm)
20
P
0.7
s
2.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
7984
Numeri di articolo
Numero articolo
07080.040.020
EAN
8715492061683
UBB
950351424540