text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw with low head DIN 7984 Steel Plain 08.8 M24X100


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Low cylindrical head
Material Steel
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M24
Lunghezza 100 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon socket
Head shape Low cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 395
Info
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
  • Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.) 54
d-D M24
dk 36
Full thread if L ≤ 80
k 13
L (mm) 100
P 3
s 17

Standard

DIN 7984

Numeri di articolo

Numero articolo 07080.240.100
EAN 8715492062857
UBB 952351362159
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.