Nedtrain Oud
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
Viti cilindriche a testa cilindrica
U51041
U51041.009.0050
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
Hexagon socket head cap screw UNF 1960 series ASME B18.3 Stainless steel ASTM F837 304 CW / CW1 #3-56X1/2 ft
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Class
CW / CW1
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
ASTM F837 304
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
NO.3
Lunghezza
1/2 Inch
Class
CW / CW1
Driving features
Hexagon socket
Head shape
Cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
ASTM F837 304
Thread direction
Right
Thread
Unified National Fine
Info
ft = fully threaded
Dimensioni
A
0.161
H
0.099
J
0.078125
LT (min.)
0.62
Threads per inch
56
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.3
Numeri di articolo
Numero articolo
U51041.009.0050
EAN
8717077387003
UBB
500621266641
UNSPSC
31161605